Non retournable

Novalux - ALL-TRACK EMBOUT NOIR - 106708.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK EMBOUT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 mm

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

  • matériau - plastique

  • finition de la surface - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099273

Réf. Sonepar

08451309927

Réf. Fournisseur

106708.02

Marque

Novalux

longueur:

2 mm

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

32.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

ALL-TRACK EMBOUT NOIR

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Poids: 0.009 kg. NOVALUX Référence 106708.02 / EAN 8026833099273

Les Atouts de la gamme:

EMBOUT TERMINAL

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux