Non retournablenouveau

Novalux - ALL-TRACK EVO CONNECTEUR ELECTRIQUE DROIT NOIR - 106747.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK EVO CONNECTEUR ELECTRIQUE DROIT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833166944

Réf. Sonepar

08451316694

Réf. Fournisseur

106747.02

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

ALL-TRACK EVO CONNECTEUR ELECTRIQUE DROIT NOIR

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Plastique, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 10.6 / 3.5 / 3.25 cm ), Poids: 0.155 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 106747.02 / EAN 8026833166944

Les Atouts de la gamme:

ALL-TRACK : Voie électrifiée triphasée à 7 pôles avec deux conducteurs dédiés D+, D- pour la gestion de l’atténuation. Profil peint en alliage d’aluminium contenant des conducteurs en cuivre. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) et D+/D-(signal DALI, 0-10V, 1-10V). Contrôle de gradation à bouton-poussoir 230V non disponible. La fonction PUSH n’est autorisée qu’avec l’interposition d’interface de boutons avec la sortie DALI. (cod. 105926.99 ou 18906.99)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.