Novalux - ALL-TRACK JONCTION ARTICULEE, SANS ALIMENTATION, BLANC - 106728.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 190 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833125514
Réf. Sonepar
08451312551
Réf. Fournisseur
106728.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
190 mm
hauteur:
32.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.2 kg. NOVALUX Référence 106728.01 / EAN 8026833125514
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


