Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - ALL-TRACK : JONCTION ARTICULEE, SANS ALIMENTATION, NOIR - 106728.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : JONCTION ARTICULEE, SANS ALIMENTATION, NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125521

Réf. Sonepar

08451312552

Réf. Fournisseur

106728.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

32.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ALL-TRACK : JONCTION ARTICULEE, SANS ALIMENTATION, NOIR

Les Atouts de la gamme:

Rail électrifié 3 allumages 7 pôles pour le montage de spots LED et luminaires LED Novalux, disponible en versions à luminosité gradable. Offre une multitude de solutions lumineuses et une large gamme d’accessoires. Idéal pour créer un focus lumineux dans magasins et salles d’exposition.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux