Novalux - ALL-TRACK L JOINT INSIDE/OUTSIDE NOIR - 106740.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 68 mm
tension nominale (Un) - 220...230 V
nombre de groupes/phases - 7
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833153418
Réf. Sonepar
08451315341
Réf. Fournisseur
106740.02
Marque
Novalux
longueur:
68 mm
tension nominale (Un):
220...230 V
nombre de groupes/phases:
7
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
noir
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Oui
largeur:
68 mm
hauteur:
32.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.196 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 106740.02 / EAN 8026833153418
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


