Novalux - ALL-TRACK RAIL 1 M. BLANC 3P+DALI - 106701.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 220...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099129
Réf. Sonepar
08451309912
Réf. Fournisseur
106701.01
Marque
Novalux
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
220...230 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
32.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 100 / 3.5 / 3.6 cm ), Poids: 0.9 kg. NOVALUX Référence 106701.01 / EAN 8026833099129
Les Atouts de la gamme:
Rail électrifié 3 allumages 7 pôles pour le montage de spots LED et luminaires LED Novalux, disponible en versions à luminosité gradable. Offre une multitude de solutions lumineuses et une large gamme d’accessoires. Idéal pour créer un focus lumineux dans magasins et salles d’exposition.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


