Novalux - ALL-TRACK RAIL 2 M. BLANC 3P+DALI - 106702.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 220...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099143
Réf. Sonepar
08451309914
Réf. Fournisseur
106702.01
Marque
Novalux
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
220...230 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
32.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 200 / 3.5 / 3.6 cm ), Poids: 1.737 kg. NOVALUX Référence 106702.01 / EAN 8026833099143
Les Atouts de la gamme:
Piste triphasée à 7 pôles avec deux conducteurs dédiés D+, D- pour contrôler la variation. Profilé en alliage d'aluminium peint contenant des conducteurs en cuivre. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) et D+/D-(signal DALI, 0-10V, 1-10V).
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


