Novalux - ALL-TRACK RAIL ENCASTRABLE 3 ALLUMAGES, 1 M. BLANC - 106725.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833125484
Réf. Sonepar
08451312548
Réf. Fournisseur
106725.01
Marque
Novalux
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
32.5 mm
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
32 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 100 / 5.6 / 32.5 cm ), Poids: 0.136 kg. NOVALUX Référence 106725.01 / EAN 8026833125484
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


