Novalux - ALL-TRACK SUPPORT MURAL BLANC - 106724.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 25 mm
longueur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833103857
Réf. Sonepar
08451310385
Réf. Fournisseur
106724.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
25 mm
longueur:
92 mm
hauteur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.045 kg. NOVALUX Référence 106724.01 / EAN 8026833103857
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


