Non retournable

Novalux - ALL-TRACK SUPPORT RAIL BLANC - 106717.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK SUPPORT RAIL BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099440

Réf. Sonepar

08451309944

Réf. Fournisseur

106717.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ALL-TRACK SUPPORT RAIL BLANC

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Poids: 0.015 kg. NOVALUX Référence 106717.01 / EAN 8026833099440

Les Atouts de la gamme:

SUPPORT POUR MONT. PLAFOND (1 pc) BLANC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux