Novalux - ALL-TRACK SUPPORT RAIL NOIR - 106717.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 35 mm
longueur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099457
Réf. Sonepar
08451309945
Réf. Fournisseur
106717.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
35 mm
longueur:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Poids: 0.015 kg. NOVALUX Référence 106717.02 / EAN 8026833099457
Les Atouts de la gamme:
SUPPORT POUR MONT. PLAFOND (1 pc) NOIR
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


