Non retournable

Novalux - ALL-TRACK UP-LIGHT END CAPS NOIR 2 PCS - 106736.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK UP-LIGHT END CAPS NOIR 2 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 2 mm

  • hauteur - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833150981

Réf. Sonepar

08451315098

Réf. Fournisseur

106736.02

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

14 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ALL-TRACK UP-LIGHT END CAPS NOIR 2 PCS

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.03 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 106736.02 / EAN 8026833150981

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux