Novalux - ARK/HALOS KIT JONCTION PROFILI BLANC - 109809.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 27 mm
longueur - 56 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833144362
Réf. Sonepar
08451314436
Réf. Fournisseur
109809.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
27 mm
longueur:
56 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 109809.01 / EAN 8026833144362
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


