Novalux - ARK KIT ENCASTREMENT, DIAMETRE 962 - 109807.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 28 mm
longueur - 102 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833126351
Réf. Sonepar
08451312635
Réf. Fournisseur
109807.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
28 mm
longueur:
102 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 10.2 / 2.8 / 4.5 cm ), Poids: 0.35 kg. NOVALUX Référence 109807.99 / EAN 8026833126351
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


