Novalux - AZIMUT HOUSING BOX - 111203.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
longueur - 142 mm
diamètre - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833136657
Réf. Sonepar
08451313665
Réf. Fournisseur
111203.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
142 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.085 kg. NOVALUX Référence 111203.99 / EAN 8026833136657
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


