Non retournablenouveau

Novalux - B-16 SYSTEM EMBOUT AVEC ADAPTATEUR VENDU PAR 2PCS NOIR - 114906.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - B-16 SYSTEM EMBOUT AVEC ADAPTATEUR VENDU PAR 2PCS NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833164995

Réf. Sonepar

08451316499

Réf. Fournisseur

114906.02

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

B-16 SYSTEM EMBOUT AVEC ADAPTATEUR VENDU PAR 2PCS NOIR

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Plastique, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 2 / 1.9 / 3.2 cm ), Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114906.02 / EAN 8026833164995

Les Atouts de la gamme:

Du système L-16 prend naissance le B-16 System, le profil suspendu à émission directe/indirecte. Il partage les mêmes composants et la même polyvalence, mais se distingue par une forme légère unique. Un profil fin et élégant qui décore et éclaire les espaces, intégrant des micro-optiques, des spots et des bandes LED librement combinables pour une totale liberté de conception.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.