Non retournablenouveau

Novalux - B-16 SYSTEM KIT D'ALIMENTATION POUR MODULES ET/OU BANDEAU LED - 114910.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - B-16 SYSTEM KIT D'ALIMENTATION POUR MODULES ET/OU BANDEAU LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833166678

Réf. Sonepar

08451316667

Réf. Fournisseur

114910.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

B-16 SYSTEM KIT D'ALIMENTATION POUR MODULES ET/OU BANDEAU LED

Les Atouts de l'article:

Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 24 VDC, Poids: 0.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114910.99 / EAN 8026833166678

Les Atouts de la gamme:

Du système L-16 prend naissance le B-16 System, le profil suspendu à émission directe/indirecte. Il partage les mêmes composants et la même polyvalence, mais se distingue par une forme légère unique. Un profil fin et élégant qui décore et éclaire les espaces, intégrant des micro-optiques, des spots et des bandes LED librement combinables pour une totale liberté de conception.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.