Non retournable

Novalux - BACKLIT 1200X300 32W DA/PU 3K C/AL BLANC - 113607.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144485

Réf. Sonepar

08451314448

Réf. Fournisseur

113607.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

BACKLIT 1200X300 32W DA/PU 3K C/AL BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Température de couleur (CCT): 3000K, Dimension (L/W/H): ( 119.5 / 29.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113607.01 / EAN 8026833144485

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux