Non retournable

Novalux - BACKLIT 600X600 32W DA/PU 3K C/AL BLANC - 113603.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144447

Réf. Sonepar

08451314444

Réf. Fournisseur

113603.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

BACKLIT 600X600 32W DA/PU 3K C/AL BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Température de couleur (CCT): 3000K, Dimension (L/W/H): ( 59.5 / 59.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113603.01 / EAN 8026833144447

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux