Novalux - BACKLIT SURFACE MONUT. BOX 1200X300 WHI - 113638.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833153517
Réf. Sonepar
08451315351
Réf. Fournisseur
113638.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre en saillie
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113638.01 / EAN 8026833153517
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


