fin de vie

Novalux - BACKLIT: SURFACE MONUT. BOX 600X600 WHIT - 113637.01

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - BACKLIT: SURFACE MONUT. BOX 600X600 WHIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833153500

Réf. Sonepar

08244315350

Réf. Fournisseur

113637.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre en saillie

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BACKLIT: SURFACE MONUT. BOX 600X600 WHIT

Novalux

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux