Non retournable

Novalux - BANDEAU LED 11,5W/M-24V-5M-2700K 4MM IRC 90 - 100913.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1100 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 11.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833097231

Réf. Sonepar

08451309723

Réf. Fournisseur

100913.99

Marque

Novalux

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1100 lm

puissance de la lampe par mètre:

11.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

38.4 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

182

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

classe de protection:

III

pays de fabrication:

CHINE

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

section de conducteur:

0.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

BANDEAU LED 11,5W/M-24V-5M-2700K 4MM IRC 90

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: cuivre, Flux lumineux assigné: 1100 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Poids: 0.135 kg. NOVALUX Référence 100913.99 / EAN 8026833097231

Les Atouts de la gamme:

Dissipation obligatoire avec des profilés en aluminium selon le catalogue. PCB flexible et adhésif double face au dos. Câble d'alimentation L 1500 mm inclus. Driver électronique ou variable 24Vdc à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux