Non retournable

Novalux - BANDEAU LED 14,4W/M-24V-5M-RGB - 102605.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 556 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833088093

Réf. Sonepar

08451308809

Réf. Fournisseur

102605.99

Marque

Novalux

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

556 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

72 W

pays de fabrication:

CHINE

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

section de conducteur:

0.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

BANDEAU LED 14,4W/M-24V-5M-RGB

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: cuivre, Flux lumineux assigné: 556 lm, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Poids: 0.135 kg. NOVALUX Référence 102605.99 / EAN 8026833088093

Les Atouts de la gamme:

Dissipation obligatoire avec des profilés en aluminium selon le catalogue. PCB flexible et adhésif double face au dos. Câble d'alimentation L 1500 mm inclus. Driver électronique ou variable 24Vdc à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux