Novalux - BANDEAU LED : 14,4W/M-24V-5M-RGB-IP65 - 102606.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 540 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833088109
Réf. Sonepar
08451308810
Réf. Fournisseur
102606.99
Marque
Novalux
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
540 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
72 W
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
section de conducteur:
0.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


