Novalux - BOÎTE D'INSTALLATION PANEL 600X600 - 102086.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833125019
Réf. Sonepar
08451312501
Réf. Fournisseur
102086.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
43 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.72 kg. NOVALUX Référence 102086.01 / EAN 8026833125019
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


