Novalux - BOÎTE D'INSTALLATION PANEL 1200X300 - 102087.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 300 mm
longueur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833125026
Réf. Sonepar
08451312502
Réf. Fournisseur
102087.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
300 mm
longueur:
1200 mm
hauteur:
43 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


