Non retournable

Novalux - CÂBLE D'ALIMENTATION L=3000 3X1.5 TRASPARENT - 109001.00

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - CÂBLE D'ALIMENTATION L=3000 3X1.5 TRASPARENT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833104632

Réf. Sonepar

08451310463

Réf. Fournisseur

109001.00

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

CÂBLE D'ALIMENTATION L=3000 3X1.5 TRASPARENT

Les Atouts de l'article:

Classe de protection (EN 61140): I, Dimension (L/W/H): ( 30 / 3.5 / 5 cm ), Poids: 0.3 kg. NOVALUX Référence 109001.00 / EAN 8026833104632

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.