Novalux - CALIMERO M SOSP.1XE27 LIGHT GREY - 111702.23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
type de connexion - borne à vis
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833141996
Réf. Sonepar
08451314199
Réf. Fournisseur
111702.23
Marque
Novalux
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
POLOGNE
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
hauteur/profondeur:
360 mm
diamètre externe:
380 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Culot: e27, Diamètre du luminaire: 38 cm, Dimension (L/W/H): ( 38 / 38 / 36 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 111702.23 / EAN 8026833141996
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


