Novalux - CAOS HORIZONTAL 1400X400 CONFORT GRAY - 114202.31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 400 mm
longueur - 1400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833151087
Réf. Sonepar
08451315108
Réf. Fournisseur
114202.31
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
400 mm
longueur:
1400 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 4.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114202.31 / EAN 8026833151087
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


