Novalux - CARTOON, A-70 : EMBOUTS (2 PCS) - 101863.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
largeur - 1 mm
longueur - 25 mm
hauteur - 124 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833087539
Réf. Sonepar
08451308753
Réf. Fournisseur
101863.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
largeur:
1 mm
longueur:
25 mm
hauteur:
124 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
CARTOON, A-70 : EMBOUTS (2 PCS)
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


