Novalux - CARTOON, A-70 : KIT DE JONCTION (2 PCS) - 101864.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 8.5 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833087546
Réf. Sonepar
08451308754
Réf. Fournisseur
101864.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
8.5 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
CARTOON, A-70 : KIT DE JONCTION (2 PCS)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


