Non retournable

Novalux - CARTOON, A-70 PROFIL D'ANGLE INTERNE, DIFFUSEUR OPALE 1x1M HYDRO - 101856.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833087508

Réf. Sonepar

08451308750

Réf. Fournisseur

101856.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

CARTOON, A-70 PROFIL D'ANGLE INTERNE, DIFFUSEUR OPALE 1x1M HYDRO

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 99.5 / 20 / 1.25 cm ), Poids: 0.9 kg. NOVALUX Référence 101856.99 / EAN 8026833087508

Les Atouts de la gamme:

PROFILÉ D'ANGLE 90° HYDRO Profilé d'angle mur-plafond

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux