Novalux - CARTOON, A-70 PROFIL LINEAIRE STANDARD, DIFFUSEUR OPALE 2M - 101853.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833087478
Réf. Sonepar
08451308747
Réf. Fournisseur
101853.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
CARTOON, A-70 PROFIL LINEAIRE STANDARD, DIFFUSEUR OPALE 2M
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 20 / 1.25 cm ), Poids: 3.96 kg. NOVALUX Référence 101853.99 / EAN 8026833087478
Les Atouts de la gamme:
Profilé pour bandeau LED Pour une installation double en plaques de plâtre Corps en plaques de plâtre standard. Profilé en alliage d'aluminium peint et diffuseur opale inclus Embouts, kit de raccordement, bandeau et driver 24 Vdc à commander séparément
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 20 / 1.25 cm ), Poids: 3.96 kg. NOVALUX Référence 101853.99 / EAN 8026833087478
Les Atouts de la gamme:
Profilé pour bandeau LED Pour une installation double en plaques de plâtre Corps en plaques de plâtre standard. Profilé en alliage d'aluminium peint et diffuseur opale inclus Embouts, kit de raccordement, bandeau et driver 24 Vdc à commander séparément
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


