Non retournable

Novalux - CARTOON, L-09 DIFFUSEUR OPALE L=6000 - 1018A2.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - CARTOON, L-09 DIFFUSEUR OPALE L=6000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833098153

Réf. Sonepar

08451309815

Réf. Fournisseur

1018A2.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

6000 mm

largeur:

9 mm

hauteur/profondeur:

6 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

CHINE

CARTOON, L-09 DIFFUSEUR OPALE L=6000

Les Atouts de l'article:

Indice de protection (DIN EN 60529): IP 40, Dimension (L/W/H): ( 600 / 0.9 / 0.35 cm ), Poids: 0.27 kg. NOVALUX Référence 1018A2.99 / EAN 8026833098153

Les Atouts de la gamme:

ABAT-JOUR OPALE 6 m en option

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux