Novalux - CARTOON, L-09 PROFIL D'ANGLE INTERNE, DIFFUSEUR OPALE 2M, STANDARD - 1018A6.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Non
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099679
Réf. Sonepar
08451309967
Réf. Fournisseur
1018A6.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
CARTOON, L-09 PROFIL D'ANGLE INTERNE, DIFFUSEUR OPALE 2M, STANDARD
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 7.2 / 7.2 cm ), Poids: 3.816 kg. NOVALUX Référence 1018A6.99 / EAN 8026833099679
Les Atouts de la gamme:
L-09 BORDURE Profilé linéaire pour angle intérieur
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 7.2 / 7.2 cm ), Poids: 3.816 kg. NOVALUX Référence 1018A6.99 / EAN 8026833099679
Les Atouts de la gamme:
L-09 BORDURE Profilé linéaire pour angle intérieur
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


