Non retournable

Novalux - CARTOON, L-09 PROFIL D'ANGLE STANDARD, DIFFUSEUR OPALE 1x1M - 1018A0.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833097033

Réf. Sonepar

08451309703

Réf. Fournisseur

1018A0.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

CARTOON, L-09 PROFIL D'ANGLE STANDARD, DIFFUSEUR OPALE 1+1M

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 99.8 / 11.5 / 1.25 cm ), Poids: 3.546 kg. NOVALUX Référence 1018A0.99 / EAN 8026833097033

Les Atouts de la gamme:

Profilé d'angle pour bandeau LED. Corps en plaque de plâtre standard. Profilé de dissipation en aluminium anodisé et 2 diffuseurs opales inclus. Bandeau LED et driver électronique à distance 24Vdc à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux