Novalux - CARTOON, L-09 PROFIL D'ARRÊTE, DIFFUSEUR OPALE 2M, HYDRO - 1018A9.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Non
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099709
Réf. Sonepar
08451309970
Réf. Fournisseur
1018A9.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
CARTOON, L-09 PROFIL D'ARRÊTE, DIFFUSEUR OPALE 2M, HYDRO
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 6.9 / 6.9 cm ), Poids: 3.816 kg. NOVALUX Référence 1018A9.99 / EAN 8026833099709
Les Atouts de la gamme:
L-09 PROFILÉ linéaire d’angle pour angle extérieur, non destiné à être installé directement sur des surfaces dures
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 6.9 / 6.9 cm ), Poids: 3.816 kg. NOVALUX Référence 1018A9.99 / EAN 8026833099709
Les Atouts de la gamme:
L-09 PROFILÉ linéaire d’angle pour angle extérieur, non destiné à être installé directement sur des surfaces dures
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


