Novalux - CARTOON, L-09 PROFIL LINEAIRE, DIFFUSEUR OPALE 2M - 1018B0.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Non
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099716
Réf. Sonepar
08451309971
Réf. Fournisseur
1018B0.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
CARTOON, L-09 PROFIL LINEAIRE, DIFFUSEUR OPALE 2M
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 6.5 / 1.6 cm ), Poids: 1.8 kg. NOVALUX Référence 1018B0.99 / EAN 8026833099716
Les Atouts de la gamme:
Profilé pour bandeau LED Longueur coupable sur mesure sur site. Profilé en alliage d'aluminium et grille en acier galvanisé sur plâtre. Abat-jour de protection en PMMA inclus. Bandeau LED et driver électronique à distance à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 6.5 / 1.6 cm ), Poids: 1.8 kg. NOVALUX Référence 1018B0.99 / EAN 8026833099716
Les Atouts de la gamme:
Profilé pour bandeau LED Longueur coupable sur mesure sur site. Profilé en alliage d'aluminium et grille en acier galvanisé sur plâtre. Abat-jour de protection en PMMA inclus. Bandeau LED et driver électronique à distance à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


