Novalux - CARTOON, L-16 EVO DIFFUSEUR OPALE L=6000 - 1018A3.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098146
Réf. Sonepar
08451309814
Réf. Fournisseur
1018A3.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
6000 mm
largeur:
15 mm
hauteur/profondeur:
6 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Indice de protection (DIN EN 60529): IP 40, Dimension (L/W/H): ( 600 / 1.5 / 0.5 cm ), Poids: 0.27 kg. NOVALUX Référence 1018A3.99 / EAN 8026833098146
Les Atouts de la gamme:
ABAT-JOUR OPALE 6 m en option
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


