Novalux - CARTOON, L-16 EVO : DIFFUSEUR OPALE L=6000 - 1018A3.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098146
Réf. Sonepar
08244309814
Réf. Fournisseur
1018A3.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
6000 mm
largeur:
15 mm
hauteur/profondeur:
6 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale


