Novalux - CARTOON, L-16 EVO PROFIL D'ANGLE, DIFFUSEUR OPAL 2M HYDRO - 101875.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Non
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833092601
Réf. Sonepar
08451309260
Réf. Fournisseur
101875.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
CARTOON, L-16 EVO PROFIL D'ANGLE, DIFFUSEUR OPAL 2M HYDRO
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 7.7 / 7.7 cm ), Poids: 3.546 kg. NOVALUX Référence 101875.99 / EAN 8026833092601
Les Atouts de la gamme:
L-16 BORDURE HYDRO Profilé linéaire pour angle intérieur
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 7.7 / 7.7 cm ), Poids: 3.546 kg. NOVALUX Référence 101875.99 / EAN 8026833092601
Les Atouts de la gamme:
L-16 BORDURE HYDRO Profilé linéaire pour angle intérieur
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


