Novalux - CARTOON, L-16 EVO PROFIL D'ARRÊTE, DIFFUSEUR OPAL 2M HYDRO - 101873.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Non
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833092533
Réf. Sonepar
08451309253
Réf. Fournisseur
101873.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
CARTOON, L-16 EVO PROFIL D'ARRÊTE, DIFFUSEUR OPAL 2M HYDRO
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 7.4 / 7.4 cm ), Poids: 3.546 kg. NOVALUX Référence 101873.99 / EAN 8026833092533
Les Atouts de la gamme:
L-16 ANGLE HYDRO Profilé linéaire pour angle extérieur, ne convient pas à une installation directe sur des surfaces dures
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 7.4 / 7.4 cm ), Poids: 3.546 kg. NOVALUX Référence 101873.99 / EAN 8026833092533
Les Atouts de la gamme:
L-16 ANGLE HYDRO Profilé linéaire pour angle extérieur, ne convient pas à une installation directe sur des surfaces dures
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


