Non retournable

Novalux - CARTOON, L-16 EVO PROFIL D'ARRÊTE, DIFFUSEUR OPAL 2M STANDARD - 101872.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833092144

Réf. Sonepar

08451309214

Réf. Fournisseur

101872.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

CARTOON, L-16 EVO PROFIL D'ARRÊTE, DIFFUSEUR OPAL 2M STANDARD

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 7.4 / 7.4 cm ), Poids: 3.816 kg. NOVALUX Référence 101872.99 / EAN 8026833092144

Les Atouts de la gamme:

L-16 ANGLE Profilé linéaire pour angle extérieur, ne convient pas à une installation directe sur des surfaces dures

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux