Novalux - CARTOON, L-16 EVO PROFIL D'ANGLE STANDARD, DIFFUSEUR OPALE 1x1M - 101802.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833085528
Réf. Sonepar
08451308552
Réf. Fournisseur
101802.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
CARTOON, L-16 EVO PROFIL D'ANGLE STANDARD, DIFFUSEUR OPALE 1x1M
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 105.8 / 12 / 1.25 cm ), Poids: 3.339 kg. NOVALUX Référence 101802.99 / EAN 8026833085528
Les Atouts de la gamme:
Profilé d'angle pour bandeau LED. Corps en plaque de plâtre standard. Profilé de dissipation en aluminium anodisé et 2 diffuseurs opales inclus. Bandeau LED et driver électronique à distance 24Vdc à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 105.8 / 12 / 1.25 cm ), Poids: 3.339 kg. NOVALUX Référence 101802.99 / EAN 8026833085528
Les Atouts de la gamme:
Profilé d'angle pour bandeau LED. Corps en plaque de plâtre standard. Profilé de dissipation en aluminium anodisé et 2 diffuseurs opales inclus. Bandeau LED et driver électronique à distance 24Vdc à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


