Non retournable

Novalux - CARTOON, L-16 EVO PROFIL LINEAIRE HYDRO, DIFFUSEUR OPALE 2M - 101805.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833086938

Réf. Sonepar

08451308693

Réf. Fournisseur

101805.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

CARTOON, L-16 EVO PROFIL LINEAIRE HYDRO, DIFFUSEUR OPALE 2M

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 12 / 1.25 cm ), Poids: 3.546 kg. NOVALUX Référence 101805.99 / EAN 8026833086938

Les Atouts de la gamme:

Profilé pour bandeau LED Corps en plaque de plâtre traitement HYDRO. Profilé de dissipation en aluminium anodisé et 2 diffuseurs opales inclus. Bandeau LED et driver électronique à distance 24Vdc à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux