Novalux - CARTOON, L-16 TRACK EMBOUT (1 PIECE) NOIR - 1018B6.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 11.25 mm
longueur - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833115003
Réf. Sonepar
08451311500
Réf. Fournisseur
1018B6.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
11.25 mm
longueur:
19 mm
hauteur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.001 kg. NOVALUX Référence 1018B6.02 / EAN 8026833115003
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


