Novalux - CARTOON, L-16 TRACK : PROFIL D'ANGLE MUR-PLAFOND 48V 1x1M NOIR - 1018B5.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 998 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 480 W

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833114983

Réf. Sonepar

08451311498

Réf. Fournisseur

1018B5.02

Marque

Novalux

longueur:

998 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

480 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

autre

PLIABLE:

Non

largeur:

998 mm

hauteur:

12.5 mm

largeur d'encastrement:

125 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

12.5 mm

CARTOON, L-16 TRACK : PROFIL D'ANGLE MUR-PLAFOND 48V 1x1M NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux