Novalux - CARTOON, L-33 PROFIL LINEAIRE HYDRO, DIFFUSEUR OPALE 2M - 101895.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Non
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833096951
Réf. Sonepar
08451309695
Réf. Fournisseur
101895.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
CARTOON, L-33 PROFIL LINEAIRE HYDRO, DIFFUSEUR OPALE 2M
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 20 / 1.25 cm ), Poids: 5.67 kg. NOVALUX Référence 101895.99 / EAN 8026833096951
Les Atouts de la gamme:
Profilé pour bandeau LED Corps en plaque de plâtre traitement HYDRO. Profilé de dissipation en aluminium anodisé et 2 diffuseurs opales inclus. Bandeau LED et driver électronique à distance 24Vdc à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 20 / 1.25 cm ), Poids: 5.67 kg. NOVALUX Référence 101895.99 / EAN 8026833096951
Les Atouts de la gamme:
Profilé pour bandeau LED Corps en plaque de plâtre traitement HYDRO. Profilé de dissipation en aluminium anodisé et 2 diffuseurs opales inclus. Bandeau LED et driver électronique à distance 24Vdc à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


