Novalux - CARTOON, L-36 TRACK PROFIL LINEAIRE PLACO, 2 MT - 1018B2.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pour plancher en dalles
matériau - autre
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
adapté aux luminaires basse tension - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833101594
Réf. Sonepar
08451310159
Réf. Fournisseur
1018B2.99
Marque
Novalux
application:
pour plancher en dalles
matériau:
autre
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Oui
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
365 mm
longueur d’encastrement:
2005 mm
épaisseur min. de plafond:
12.5 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
32.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Plaque de plâtre, Dimension (L/W/H): ( 200 / 36 / 4.5 cm ), Poids: 6.84 kg. NOVALUX Référence 1018B2.99 / EAN 8026833101594
Les Atouts de la gamme:
Système pour installation électrique encastrée dans des plaques de plâtre, compatible avec Gala, Dalì et Lucky Evo (on-off et DALI). Corps en plaque de plâtre avec canal de largeur pour accueillir un All-Track.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


