Novalux - CARTOON, P-25 : EMBOUTS (2 PCS) - 106802.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 1.5 mm
longueur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099495
Réf. Sonepar
08451309949
Réf. Fournisseur
106802.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
1.5 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


